アズピュア クリーンブーツ(ファスナー付・ショート)

アズピュア クリーンブーツ(ファスナー付・ショート) - アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンブーツ(ファスナー付・ショート) - アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンブーツ(ファスナー付・ショート) - アズピュア(アズワン)
(4件のレビュー)

布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。
靴底に衝撃吸収機能を加えています。

ホワイト標準質量(g)約540(両足)(26cm)種類クリーンシューズ長さ(cm)21.0±2(26cm)グレードクラス100機能制電、クッション性抵抗値1.0×109Ω未満靴タイプブーツ内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56323934TCB-SN22
4,920
4,910
5,401(税込)
当日出荷
56323943TCB-SN22.5
4,920
4,910
5,401(税込)
当日出荷
56323952TCB-SN23
4,920
4,910
5,401(税込)
当日出荷
56323968TCB-SN23.5
4,920
4,910
5,401(税込)
当日出荷
56323977TCB-SN24
4,920
4,910
5,401(税込)
当日出荷
56323986TCB-SN24.5
4,920
4,910
5,401(税込)
当日出荷
56323995TCB-SN25
4,920
4,910
5,401(税込)
当日出荷
56324004TCB-SN25.5
4,920
4,910
5,401(税込)
当日出荷
56324013TCB-SN26
4,920
4,910
5,401(税込)
当日出荷
56324022TCB-SN26.5
4,920
4,910
5,401(税込)
当日出荷
56324038TCB-SN27
4,920
4,910
5,401(税込)
当日出荷
56324047TCB-SN27.5
4,920
4,910
5,401(税込)
当日出荷
56324056TCB-SN28
4,920
4,910
5,401(税込)
当日出荷
56324065TCB-SN29
4,920
4,910
5,401(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56324065
2023-03-02
用途: クリーンルームでの検査作業で使用

作業者が大柄な方なので、大きいサイズの物があってよかったです。

対象商品 : 56324038
2022-07-22
用途: クリーンルームの点検作業時
卸売・小売業

現在使用している同商品が古くなったので、再購入しました。安価ですが作りもしっかりしていて大変使いやすいです。

対象商品 : 56323977
2020-06-15
用途: クリーンルーム内にて検査作業に使用
有限会社パルテック

他社製品に比べ、総合的にコストパフォーマンスに優れていると弊社では評価しております。
採用から5年以上使用し信頼しております。

1が参考にしています
対象商品 : 56324022
2019-11-21
用途: クリーンルームで作業
株式会社BOORY研究所建設業・工事業

つま先に硬いのが入っていると思いました
よく説明が分かりにくかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする