アルトコーポレーション
ワンタックレディースチノパン
ストレッチ性と耐久性のあるタックの入ったワークパンツ。
色
ネイビー
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワンタックチノパン
混率(%)
ポリエステル80、綿20
股下(cm)
85(フリーサイズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56324582
SA-2050-100
5号
64
92
¥
8,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
56324607
SA-2050-100
7号
67
95
¥
8,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
56324616
SA-2050-100
9号
70
98
¥
8,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
56324573
SA-2050-100
11号
73
101
¥
8,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
56324564
SA-2050-100
13号
76
104
¥
8,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
56394747
SA-2050-100
15号
80
108
¥
8,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
56324546
SA-2050-100
17号
84
111
¥
8,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
56324537
SA-2050-100
19号
88
115
¥
8,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
56324555
SA-2050-100
21号
92
119
¥
8,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
56324598
SA-2050-100
23号
94
121
¥
8,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください