曜日別特売

リバースギアレンチ8mm

リバースギアレンチ8mm - Pro-Autoリバースギアレンチ8mm - Pro-Autoリバースギアレンチ8mm - Pro-Autoリバースギアレンチ8mm - Pro-Auto

左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。サテンクロム仕上げです。

対辺寸法(mm)8全長(mm)140トラスコ品番327-0939厚さ(mm)6.5(めがね)、4.5(スパナ)質量(kg)0.035内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56324686RGW-08
2,800
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする