マスカーカッター ミニタイプ

マスカーカッター ミニタイプ - ハンディ・クラウン
(10件のレビュー)

ワンタッチでキレイにカット。作業効率大幅アップ。

用途ミニマスカー用(装着可能サイズ有)適合マスカー(芯内径)20~22mm、(幅)55~60mm寸法(mm)100×35×8適合替刃209302 0000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56329726209301 0000
550
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】替刃式 マスカーカッター(ミニタイプ)
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56329726
2024-05-02
用途: 塗装作業に
有限会社修邦サービス業

手に持った感じは耐久性が心配な印象です。刃の出し方などちょっと使い慣れるまで経験が必要かな。便利は便利なので何度か使ってみたいと思います

対象商品 : 56329726
2024-02-28
用途: 塗装作業
サービス業

DIYで実家の濡れ縁の塗装時に使いましたが、なかなかうまくカットできませんでした。使いづらかった。

1が参考にしています
対象商品 : 56329726
2023-07-02
用途: 設備業
美谷島建設業・工事業

価格も安いし長い距離も一人で簡単に早く奇麗に養生出来ます。

対象商品 : 56329726
2023-10-21
用途: 塗装時の養生に

マスカーを引きだすときにマスカーカッターから外れてしまい都度はめ直しているので使い勝手が悪い。
刃も交換できるよう着脱式になっているが簡単に脱落して危険。
固定の仕方を変えた方がよい
数回しか使っていないが切れ味が落ちたのかうまく切れなくなってきた。

3が参考にしています
2023-03-24
用途: 養生
建設業・工事業

刃が取れてしまう。刃の切れが悪い。
カッターや鋏を持たずに済むので楽。

対象商品 : 56329726
2020-11-04
用途: 養生作業
サービス業

手元が楽でカッターやハサミが不要で、作業効率がいい

対象商品 : 56329726
2020-03-20
用途: 各種作業の保護養生に活用しています
有限会社エムズエンジニアリング建設業・工事業

今までこの商品を知らなかったのですが仲間の業者が使っているのを見て
これは!!と思い購入したものです。大変便利に使っています

1が参考にしています
対象商品 : 56329726
2018-02-28
用途: 補修作業の養生時

ムーズに切れて使いやすい。
ただ使っていると刃が勝手に落ちることがあるので改良してほしい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする