曜日別特売

マグネットホック

マグネットホック - ユタカメイクマグネットホック - ユタカメイクマグネットホック - ユタカメイクマグネットホック - ユタカメイク

ハトメに簡単に装着でき、金属部を利用してシートを簡単に固定が可能。

用途シートの固定材質(本体)鉄・真鍮・磁石材質(座金)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※強力な磁石を使用しているので、金属の接触部にキズをつける恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φmm)
ハトメ内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56394555SH-7018(適合)12~17・#28/#30
オープン
769
846(税込)
当日出荷
56394564SH-7114(適合)6~13・#25/#28
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする