東和産業
持ちやすいバスクリーナー
使用場所
浴室
材質
柄/ポリエチレン、頭/ポリウレタン、ナイロン
寸法(mm)
90×110×450
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56402648
30433
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください