曜日別特売
モノタロウ

ストッパー PPバンド用

ストッパー PPバンド用 - モノタロウストッパー PPバンド用 - モノタロウストッパー PPバンド用 - モノタロウ
(143件のレビュー)

手締め用PPバンド用のストッパーです。
バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。

用途手締めPPバンド用適合PPバンド幅15.5mm材質ポリプロピレン乳白色タイプフラットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※使用する際は必ず軍手など手袋を着用して作業してください。
※再使用は絶対しないでください。強度を維持できない可能性があります。
※火気のある場所では使用しないでください。
※紫外線による強度劣化を防ぐため、長期間直射日光にさらすことがないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56404102-
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
56404102-1,5981,758
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:143
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: グレーチングの梱包
建設業・工事業

重たいグレーチングを重ねて運ぶ時、強固に束ねないとバラけてしまうので、通常のテープではなくて、今回PPバンド+ストッパーでガッチリ結束した。車上での振動にも耐えて、強固に保持できた。

対象商品 : 56404102
2026-01-12
用途: 出荷作業時
伊藤木材工業製造業

少なくなったら追加購入しているリピーターです。
近くのホームセンターで購入したら、中に小さなカッターが2つついていたので、欲を言えばカッターをひとつでもいいのでつけて欲しいです。

対象商品 : 56404102
2026-03-07
用途: パッキン作業

重量物のパッキン作業でも破損なく使用できます。
強度的にも問題なく使いやすい商品だと思います。

2026-02-12
用途: 梱包作業

値段が安く他社製品と比較しても変わりなく使いやすい。品質・価格ともに満足しています。

2025-12-18
用途: 商品の梱包
オーリック株式会社

大量にはいっているので頻繁には購入しませんが品質、価格ともに満足しています。

対象商品 : 56404102
2025-09-21
用途: ぶどう箱の梱包です
まつもとぶどう園農・林・水産業

毎回モノタロー様のストッパーを使わさせて頂いています、安くて助かっています。

2025-09-16
用途: 梱包作業

一般メーカー品と遜色なく使えます。
製品の特性上、再利用するケースはありませんが綺麗に取り外せば2~3回は使えるかもしれません。

2025-07-07
用途: 工場作業用
鉱業

正式名称がわからず色々さがしてやっと見つけて購入しました。数もそんなにたくさんいらないのでこのくらいでちょうどよかった。製品としては以前の使っていた他メーカーと遜色ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
重さを教えて下さい。
回答:
約2gです。
2024-01-17
質問:
サイズを教えて下さい。
回答:
縦約60ミリ×横約25ミリ×厚さ約5ミリです。
2024-01-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PPバンド用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする