曜日別特売

ライトモンキー(グリップ付)

ライトモンキー(グリップ付) - フジ矢ライトモンキー(グリップ付) - フジ矢

軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。
狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。
0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
目盛付です。
軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。
でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。
ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。
0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
目盛り付です。
すべりにくいグリップ付タイプです。

最大口開き(mm)43全長(mm)256仕様薄型、軽量、目盛り付トラスコ品番833-8453材質/仕上特殊鋼/クロムメッキ質量(g)277内容量1丁
注意
※能力以上の使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56404032FLA-43G-F
4,520
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする