INAX(LIXIL)
シングルレバー混合水栓
使用地区
一般
仕様
湯側開度規制付
タイプ
泡沫口(W22山20)
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
自在220
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56404048
SF-WL435SHK
¥
36,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください