Panasonic(パナソニック)
LED□570直付下面開放点灯部昼白色
適合本体
NNFK36020
材質
カバー:ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
33
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4530
明るさ
FHP32形×3灯節電タイプ
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56404118
NNFK34250LA9
¥
49,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください