曜日別特売

ACファンモーター(リード線付)

ACファンモーター(リード線付) - NMB(ミネベア)ACファンモーター(リード線付) - NMB(ミネベア)ACファンモーター(リード線付) - NMB(ミネベア)ACファンモーター(リード線付) - NMB(ミネベア)ACファンモーター(リード線付) - NMB(ミネベア)
(3件のレビュー)
リード線UL3266,AWG22形状角形ケーシング:黒、インペラー:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(ケーシング)アルミニウム環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1710203306030PB-A0L-AA-000.080/0.070
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1710204206030PB-A1L-AA-000.070/0.060
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
1710205808025MB-A0L-AA-000.130/0.110
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
1710206708025MB-A1L-AA-000.110/0.090
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17102058
2023-07-17
用途: サーバー冷却用
株式会社こま設計堂

購入から約1年が経過して真夏がやってきましたが、問題なく安定して作動しています。

対象商品 : 17102058
2022-09-06
用途: 非常放送設備の蓄電池ユニット部品
サービス業

簡単に取りつけることができました。
騒音もさほど気にならない程度、後はどれぐらい持つかなぁ~

対象商品 : 17102058
2019-02-11
用途: 変圧器の冷却モーターの交換工事
居酒屋風飲食業

やや静音制に難あり、コストパフォーマンス的には及第点だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする