曜日別特売

S形アース棒リード線付き

S形アース棒リード線付き - オーム電機

S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。
リード線付接続端子付きで、設置しやすい。
リード線はIV1.6mmを採用。
軽量で作業性に優れています。

規格D種材質銅メッキ寸法(mm)(S形加工前)幅30×長さ300×厚さ1.2、(S形加工後)約幅9×高さ14×長さ300質量(g)約170リード線IV1.6mm(導体径1.6mm、仕上げ外径3.2mm)長さ3m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56404267DZ-E331
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする