曜日別特売

交換用滑り止めキャップ

交換用滑り止めキャップ - アルインコ
(1件のレビュー)
適合MA240F、MA270F、MA300F内寸法(mm)51.5×25.5×51外寸法(mm)61.5×40×51内容量1セット(2個)
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56406148MRFBP
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56406148
2018-12-05
用途: 安全パトロール

脚立の足のゴムが外れている物が有ったので修理用に購入致しました。
値段が2個で1800円 新しい脚立でしたので修理いたしましたが
まだ修理するのが5個残っています。
余りにも値段が高かったので決済が貰えません。
もう少し安くしてほしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする