コードレスヘッドライト

コードレスヘッドライト - HiKOKI(旧:日立工機)
(3件のレビュー)

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

照度(Lx)100(強モード)バッテリー電圧(V)14.4/18質量(g)60本体寸法(mm)77×49×35入力電圧(V)DC5(USB端子)LED色点灯方式3段階アズワン品番65-0294-36適合バッテリーBSL36A18,BSL1460内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56406184UB18DKL(SA)
7,200
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56406184
2022-03-04
用途: 暗部作業用

良いものなのですがコードが邪魔になります。
ベルト後頭部に縛って使用しています。
何か止めるものがあると良いですね。

対象商品 : 56406184
2020-02-10
用途: 電気工事
その他業種

電池ソケットに電池スイッチとレベルメータが付属しており、作業をどのくらい継続できるかの予定が立てることができる。ありがたい。

対象商品 : 56406184
2019-03-25
用途: アウトドア、キャンプ

日立ユーザーには、必需品ですね。まだこれから使用ですが、広範囲照射で便利そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする