曜日別特売
(2件のレビュー)

丈夫で便利!スリット付きでリフォーム現場もらくらく養生!
複数回の現場で転用可能で経済的。
防水性エンボスシートで滑りにくい汚れにくい。
折りたたみタイプで持ち運び・取扱簡単です。
エコフルガードのみでOKなのでほかの養生材との組み合わせ不要。
床材にとめる場合は「フクビ床養生テープ」をおすすめします。

材質エンボスシート、再生紙(1mm厚)、発泡ポリエチレンシート(2mm厚)長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(mm)910×1820折りたたみ寸法(mm)910×455内容量1箱(10枚)
注意
※水濡れや砂が飛散した状態では、滑りやすくなるのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56406412-
18,000
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: リフォーム工事時の床養生に
建設業・工事業

エコフルは以前から使っていますが、四つ折りタイプは初です。
使用後回収に持ち運びやすいので良いと思います。

対象商品 : 56406412
2023-01-21
用途: リフォーム工事の時に廊下や、居室に敷いている
卸売・小売業

私は女で小柄なので、2つ折りは持ち運ぶ時に、持ちにくいが、4つ折りなら持ち運びやすく、収納場所も困らない。用途と使い勝手は2つ折りと一緒なのでとても使いやすく満足している。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする