ユニット
日付数字ゴムマグネット
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
826-4001
セット内容
1~12(各2枚)、13~31(各1枚)
寸法(mm)
40×30
質量(g)
160
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57159436
301-33
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください