曜日別特売

法令許可票

法令許可票 - ユニット法令許可票 - ユニット法令許可票 - ユニット
(1件のレビュー)
取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)厚さ(mm)1寸法(mm)250×350内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57159506302-011建築基準法による確認済
550
499
549(税込)
当日出荷
57159558302-072労災保険関係成立票
550
419
461(税込)
当日出荷
57159594302-091道路占用使用許可証
550
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57159533302-031建築業の許可票
450
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57159533302-03141500139302-031A302-031 法令許可票 ユニット 41500139法令許可票ユニット1枚
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57159506
2021-07-08
用途: 建設現場掲示板として
サービス業

大きすぎず丈夫でかつ安価なのでとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする