フラットパネル専用(法令許可票・取付ベース)

フラットパネル専用(法令許可票・取付ベース) - ユニットフラットパネル専用(法令許可票・取付ベース) - ユニットフラットパネル専用(法令許可票・取付ベース) - ユニットフラットパネル専用(法令許可票・取付ベース) - ユニット

表示内容が、パネルに直接印刷されています。
アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
法令の改正に合わせて、各許可票を小サイズにした表示板もご用意しました。

厚さ(mm)9内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
取付方式
材質
付属品
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57159777302-62-穴4スミアルミ複合版(穴4スミ)接地用ピアスビス×6個826-4233
10,600
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
57159874302-64-穴4スミアルミ複合版(穴4スミ)接地用ピアスビス×6個826-4235
11,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
57159944302-66-穴4スミアルミ複合版(穴4スミ)接地用ピアスビス×6個826-4237
13,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
57159996302-69-穴4スミアルミ複合版(穴4スミ)接地用ピアスビス×6個826-4240
20,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57159628302-50ご協力お願いいたします。/建築基準法による確認済/建築業の許可票/労災保険関係成立票/道路占有使用許可証穴6アルミ複合版(穴6)接地用ピアスビス×6個826-4003
30,000
取扱い終了
代替品有
57159682302-67ご協力お願いいたします。/建築基準法による確認済/建築業の許可票/労災保険関係成立票/道路占有使用許可証穴4スミアルミ複合版(穴4スミ)接地用ピアスビス×6個826-4238
19,000
取扱い終了
代替品有
57159698302-51建設業の許可証/労災保険関係成立票穴4スミアルミ複合版(穴4スミ)接地用ピアスビス×6個826-4004
13,000
取扱い終了
代替品有
57159725302-60建設業の許可証/労災保険関係成立票穴4スミアルミ複合版(穴4スミ)接地用ピアスビス×6個826-4231
9,500
取扱い終了
代替品有
57159752302-61建築基準法による確認済/道路占有使用許可証穴4スミアルミ複合版(穴4スミ)接地用ピアスビス×6個826-4232
9,500
取扱い終了
代替品有
57159804302-63建設業の許可証/労災保険関係成立票/建築基準法による確認済穴4スミアルミ複合版(穴4スミ)接地用ピアスビス×6個826-4234
12,000
取扱い終了
代替品有
57159908302-65建築基準法による確認済/建築業の許可票/労災保険関係成立票/道路占有使用許可証穴4スミアルミ複合版(穴4スミ)接地用ピアスビス×6個826-4236
13,500
取扱い終了
代替品有
57159962302-68今月の作業予定/建築基準法による確認済/建築業の許可票/労災保険関係成立票/道路占有使用許可証穴4スミアルミ複合版(穴4スミ)水性ペン(黒1本)、消し具、設置用ピアスビス×6個826-4239
28,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57159628302-5041500446302-50A302-50 薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用) ユニット 41500446薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用)ユニット1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57159682302-6741500507302-67A302-67 薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用) ユニット 41500507薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用)ユニット1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57159698302-5141500455302-51A302-51 薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用) ユニット 41500455薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用)ユニット1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57159725302-6041500464302-60A302-60 薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用) ユニット 41500464薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用)ユニット1台
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57159752302-6141500473302-61A302-61 薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用) ユニット 41500473薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用)ユニット1台
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57159804302-6341500489302-63A302-63 薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用) ユニット 41500489薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用)ユニット1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57159908302-6541500498302-65A302-65 薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用) ユニット 41500498薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用)ユニット1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57159962302-6841500516302-68A302-68 薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用) ユニット 41500516薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用)ユニット1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする