ユニット
車両出入口標識
文字内容
No. ゲート
取付方式
単管取付
材質/仕上
鉄板/ユニクロメッキ
付属品
クランプ×2個
トラスコ品番
826-4009
厚さ(mm)
40
寸法(mm)
(枠)455×628、(標識)415×588
質量(kg)
4.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57160127
305-77
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください