ユニット
通路標識
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×600
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
07 118 031
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57160188
311-12
作業通路
826-4011
¥
1,030
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
57160224
311-13
作業通路
826-4012
¥
1,030
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
57160233
311-14
仮歩道
826-4013
¥
1,030
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57160267
311-15
仮歩道
826-4014
¥
1,030
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57160294
311-16
仮歩道
826-4015
¥
1,030
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください