曜日別特売

危険予知活動表

危険予知活動表 - ユニット危険予知活動表 - ユニット
(1件のレビュー)

PP加工ボードなので、直接書き消し可能です。

文字内容危険予知活動表材質エコユニボード(PP加工/穴上2)付属品水性ペン黒×1、けし具、ヒモ質量(g)115エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57160958320-161826-3926210×297
1,200
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
57160985320-162826-3927297×210
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57160958
2018-10-27
用途: 塗装作業前のKY活動
建設業・工事業

コンパクトで持ち運びも楽だしトラックに乗せておいても邪魔にならずに良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする