石綿障害予防規則対応標識

石綿障害予防規則対応標識 - ユニット石綿障害予防規則対応標識 - ユニット
(1件のレビュー)
取付方式穴4材質エコユニボード(穴4スミ)厚さ(mm)1内容量1枚
全6種類を絞り込む
文字内容
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57161292324-70呼吸用保護具及び保護衣又は作業衣を使用すること783-5922600×450
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
57161317324-71器具・工具・足場・保護具等作業場外への持ち出し禁止783-5931600×450
1,450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
57161186324-66A石綿の使用状況の調査結果826-4000400×500
800
取扱い終了
代替品有
57161213324-67建築物等の解体等の作業に関するお知らせ783-5892400×600
1,100
取扱い終了
57161238324-68建築物等の解体等の作業に関するお知らせ783-5906400×600
1,100
取扱い終了
57161265324-69建築物等の解体等の作業に関するお知らせ783-5914400×600
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57161186324-66A41500078324-66B324-66A 石綿標識(石綿の使用状況の調査結果) ユニット 41500078石綿標識(石綿の使用状況の調査結果)ユニット1枚
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57161292
2022-10-17
用途: 塗装膜離作業
拓進開発興業有限会社建設業・工事業

標識の絵柄が分かりやすいです。ちょうどいいサイズで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする