ユニット
クレーン作業標識
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
80×170
質量(g)
40
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57161554
326-64
アウトリガーの完全張り出し!
¥
590
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57161572
326-65
安全装置を切るな!
¥
540
取扱い終了
57161615
326-66
地盤はよいか!
¥
540
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください