ユニット
ワンタッチ取付標識(イラストタイプ)
取付方式
吊り下げ
材質
ビニールターポリン(裏面マジックテープ付)
厚さ(mm)
0.35
寸法(mm)
600×450
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57161922
340-120
可搬式作業台の手すりにもたれるな
¥
1,180
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57161956
340-121
つり荷の重心を見ろ
¥
1,180
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57161992
340-122
一本吊り禁止!!
¥
1,180
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57162035
340-123
確認しよう
¥
1,180
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57162087
340-124
うごく重機に気を配れ!!
¥
1,180
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57161868
340-118
二丁掛け安全帯を使用せよ!
¥
980
取扱い終了
代替品有
57161886
340-119
フルハーネス安全帯を使用せよ!
¥
980
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください