曜日別特売

ポケットマグネット(マグネットタイプ)

ポケットマグネット(マグネットタイプ) - ユニットポケットマグネット(マグネットタイプ) - ユニットポケットマグネット(マグネットタイプ) - ユニットポケットマグネット(マグネットタイプ) - ユニットポケットマグネット(マグネットタイプ) - ユニットポケットマグネット(マグネットタイプ) - ユニットポケットマグネット(マグネットタイプ) - ユニットポケットマグネット(マグネットタイプ) - ユニット
(1件のレビュー)

表示用紙を差替えれば、何度でも再利用が可能です。
雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。
裏面のマグネットで、鉄製の壁面などに簡単に取付・取り外しが出来ます。

取付方式マグネット材質塩ビ(裏面マグネット付)厚さ(mm)0.4
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57162516340-431組(5枚)826-4064359×240緑/白
6,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
57162543340-4311枚826-4065359×240緑/白
1,360
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
57162568340-441組(5枚)826-4066272×327緑/白
6,800
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
57162613340-4411枚826-4067272×327緑/白
1,360
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
57162647340-451組(5枚)826-4068359×450緑/白
7,950
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
57162674340-4511枚826-4069359×450緑/白
1,590
999
1,099(税込)
翌日出荷
57162708340-461組(5枚)826-4070319×240無地
6,250
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
57162726340-4611枚826-4071319×240無地
1,250
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
57162753340-471組(5枚)826-4072272×327無地
6,250
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
57162762340-4711枚826-4073272×327無地
1,250
739
813(税込)
翌日出荷
返品不可
57162796340-481組(5枚)826-4074319×450無地
7,350
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
57162823340-4811枚826-4075319×450無地
1,470
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57162516
2023-05-10
用途: 工事の表示用
富士見産業株式会社サービス業

磁石が弱く、屋外使用OKなのに風に飛ばされてしまう
磁石の設置面積が少ない上に、磁石面が湾曲した状態で届いた為、よりはがれやすい
5枚セットを買う前に1枚で試せばよかったと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする