ワンタッチ取付標識(ピクトタイプ)

ワンタッチ取付標識(ピクトタイプ) - ユニットワンタッチ取付標識(ピクトタイプ) - ユニットワンタッチ取付標識(ピクトタイプ) - ユニットワンタッチ取付標識(ピクトタイプ) - ユニット
取付方式吊り下げ材質ビニールターポリン(裏面マジックテープ付)厚さ(mm)0.35寸法(mm)600×450質量(g)130内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57162945341-332作業通路/ここに物を置かないで下さい826-4078
1,180
799
879(税込)
当日出荷
返品不可
57162972341-333作業通路/ここに物を置かないで下さい826-4079
1,180
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
57162997341-47ピット内作業中826-4080
1,180
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
57163024341-48通行止め826-4081
1,180
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする