ユニット
吊り荷注意標識
文字内容
クレーン災害をなくそう/吊荷の下に入るな/合図は1人で確実に/玉掛作業は有資格者で
材質
(メッシュ地)ポリエステル、(青枠)塩ビターポリン(アルミハトメ穴6)
付属品
紐
トラスコ品番
826-4082
寸法(mm)
890×1800
質量(g)
630
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57163058
343-31A
-
¥
26,000
¥
20,980
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
69019950
343-31A【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
26,000
¥
20,980
¥
16,980
アウトレット
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください