ユニット
横断幕
文字内容
三大災害をなくそう!墜落・重機・倒壊
材質
布(ハトメ穴12・周囲ロープ縫込み加工)
付属品
10mPPヒモ×1
トラスコ品番
826-4094
寸法(mm)
870×5900
質量(kg)
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57164598
352-19A
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください