風抜けメッシュ標識(横断幕)

風抜けメッシュ標識(横断幕) - ユニット風抜けメッシュ標識(横断幕) - ユニット風抜けメッシュ標識(横断幕) - ユニット

メッシュ素材を使用しているので4mm幅の網目を通して風抜けが良く、ターポリン性の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/3.
強風対策に最適です。
標識文字を際立たせたシンプルなデザインにインパクトのあるカラーリング。
また、インクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工をしているので、後ろが透けずに遠目にもはっきりわかります。

材質メッシュ地:ポリエステル、青枠:ターポリン(アルミハトメ穴×14)付属品46cmヒモ×14本寸法(mm)800×5400質量(kg)2内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57164652352-345S運動を実施しよう!整理・整頓・清掃・清潔・しつけ
42,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
57164677352-35整理整頓
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
57164695352-36安全第一
42,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする