曜日別特売

旗 取付用品

旗 取付用品 - ユニット旗 取付用品 - ユニット

風がなくても、旗がピンと張れます。
48.6Φmmの単管でご使用できます。

用途中サイズの社旗、安全旗等用材質鉄/ユニクロメッキ付属品旗下部固定用金具大きさ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57165097372-68826-4109175×1365
12,210
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
地域運賃
57165115372-69826-4110130×1354
11,330
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする