ユニット
トレビヨン(大)
片手で持てるので、一人で撮影が出来ます。
どの方向にも向けられるため、上方の撮影にも適しています。
裏面にゲルチョークが収納できます。
書き消し楽々な大きな板面。
文字内容
工事件名・工事場所・施工者・年月日
材質
(板面)ビューボード・(本体)プラスチック・(伸縮棒)アルミ
付属品
専用ゲルチョーク×1、消し具(布)×1
寸法(mm)
(ボード)133×170、(シャフト)205~555
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57165535
373-12
739-4667
1
黒地
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57165517
373-11
739-4659
2
白地
¥
12,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください