ユニット
酸素欠乏危険ボード
文字内容
酸素欠乏危険場所作業中
材質
スチール複合板(ホワイトボード仕様・穴上2)
付属品
ヒモ
トラスコ品番
739-4802
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
450×600
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57165614
373-27
¥
9,780
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください