ユニット
月行事予定表
取付方式
吊り下げ式
材質
ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付)
付属品
マグネット×2、水性ペン(黒)×1、消し具、受け皿
厚さ(mm)
(本体)9.3、(受け)67.5
寸法(mm)
600×900
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57165718
373-35
737-2892
¥
26,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57165745
373-37
737-2906
¥
26,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません