ENベスト

ENベスト - ユニットENベスト - ユニット

EN基準に沿った、安全作業衣です。
EN基準に適合する高機能テープを使用しました。
よく目立つ2色の蛍光色をご用意しました。

材質(本体)ポリエステル100%、(反射部)高輝度ガラスビーズ幅(mm)(反射帯)50タイプ蛍光テープ地色肩幅(cm)約47着丈(cm)約68胴囲(cm)約125内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57166987379-94826-3894蛍光オレンジ
4,200
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
57167005379-95826-3895蛍光イエロー
4,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする