単管用ロール標識

単管用ロール標識 - ユニット

タテ単管、ヨコ単管とも、48.6~100mmΦの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用頂けます。
単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用頂けます。
取付けに針金、ひも、テープなどは不要です。標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。

用途工事現場の単管パイプなどへの安全表示に最適です材質プラスチックトラスコ品番826-4141寸法(mm)155×350摘要タテ単管用表示内容安全帯使用内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57167468389-20A
1,750
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする