曜日別特売

ラミハンガー

ラミハンガー - ユニットラミハンガー - ユニットラミハンガー - ユニットラミハンガー - ユニットラミハンガー - ユニットラミハンガー - ユニットラミハンガー - ユニットラミハンガー - ユニット

薄手の100ミクロンからコシのあう200ミクロンまでの厚さのラミネートを取り付けられます。
結束バンドは取り外しができ、再使用が可能です。
単管をはじめ、足場、筋かいやロープ・フェンス金網等に使用できます。
一番太い単管48.6Φmm以下に使用できます。

材質(本体)ABS、(結束バンド)ナイロン、(ネジ)PC厚さ(mm)10
注意
※結束バンドは48.6Φmmまで固定可能です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57167495389-5011GY1個826-414236.5×314グレー
680
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
57167513389-5011Y1個826-414336.5×314イエロー
680
609
670(税込)
翌日出荷
返品不可
57167538389-501GY1組826-414436.5×314グレー
3,400
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
57167547389-501Y1組826-414536.5×314イエロー
3,400
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
57167556389-5021GY1個826-414636.5×437グレー
800
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
57167583389-5021Y1個826-414736.5×437イエロー
800
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
57167608389-502GY1組826-414836.5×437グレー
4,000
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
57167635389-502Y1組826-414936.5×437イエロー
4,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ラミハンガー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする