ユニット
安全柵(4面)大
高さが750mmあり、封鎖効果が見込めます。
折り畳み式なので収納時にスペースを取りません。
広げて置くだけの簡易柵です。
丸みのある角パイプで持ちやすい設計です。
用途
修理・点検時の囲いに、新設・改修工事など作業現場での通路確保に
材質
(角パイプ)アルミ、(コーナー)プラスチック、(表示板)ABS樹脂
トラスコ品番
826-4241
寸法(mm)
680×750
全長(mm)
2767
質量(kg)
3.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57168204
486-50A
¥
63,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください