ユニット
両面表示マグネット標識
1枚で2通りの表示が出来る!便利な両面マグネット式!
文字内容
(表)運転中、(裏)調整作業中運転停止
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
811-5952
厚さ(mm)
0.9
寸法(mm)
180×80
質量(g)
50
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57168457
805-89
¥
1,190
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください