ワンタッチ取付標識(ワイドタイプ)

ワンタッチ取付標識(ワイドタイプ) - ユニットワンタッチ取付標識(ワイドタイプ) - ユニットワンタッチ取付標識(ワイドタイプ) - ユニット

幅広く、バリケードなどと組み合わせると効果的に注意喚起出来ます。
着脱が簡単なマジックテープ式。
単管・トラロープ等への取付・取り外しもワンタッチで行えます。
ビニールターポリンを使用しているのでとても丈夫。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。

取付方式吊り下げ材質ビニールターポリン(裏面マジックテープ・下部ハトメ付)厚さ(mm)0.35寸法(mm)605×850質量(g)250内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57168615809-506進入禁止
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57168633809-507駐車禁止
3,000
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
57168642809-508駐輪禁止
3,000
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンタッチ取付標識ワイドタイプ 201901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする