ユニット
短冊型ステッカー(ヨコ)
簡単に貼れるステッカータイプ。
文字内容
医薬用外劇物
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
826-4294
寸法(mm)
120×360
質量(g)
90
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57168694
812-84
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください