曜日別特売

フォークリフト関係標識

フォークリフト関係標識 - ユニット
(2件のレビュー)
文字内容フォークリフト制限速度材質エコユニボードトラスコ品番826-4296厚さ(mm)2寸法(mm)600×450質量(g)300エコマーク認定認定エコマーク認定番号07 118 031内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57168834816-39
3,170
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 工場内掲示
製造業

速度を自由に設定できるのでこちらにしました。
表面は少しざらざら。ペンキで書くのが良いのですかね?
とりあえずは青ビニールテープで表示しましたが
何で書こうか前もって考えればよかったと思います。

対象商品 : 57168834
2018-06-03
用途: 安全意識の向上のため
恩地冷蔵株式会社

けっこうでかくていいですね。安全意識の向上のため構内に貼り付けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

建設関係標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする