高圧ガス関係標識

高圧ガス関係標識 - ユニット高圧ガス関係標識 - ユニット高圧ガス関係標識 - ユニット高圧ガス関係標識 - ユニット
(2件のレビュー)
取付方式穴4材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)厚さ(mm)1.2質量(g)200エコマーク認定認定エコマーク認定番号07 118 031内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57170207827-011高圧ガス製造事業所826-4352600×300
1,820
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57170225827-021高圧ガス貯蔵事業所826-4353600×300
1,820
1,298
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
57170252827-221高圧ガス製造事業所826-4354300×600
1,820
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57170268827-231高圧ガス貯蔵事業所826-4355300×600
1,820
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57170252
2023-01-24
用途: 窒素CE設備の表示として
株式会社オプトテクノ製造業

窒素CE(Cold Evaporator)設備があるので、会社の正門脇と設備手前に法令に従い標識を設置しました。黄色地に黒文字なので、非常に良く目立つ良い標識です。

対象商品 : 57170252
2017-11-20
用途: 事業所入口に常時設置
テーエス運輸株式会社

検査前の交換で急いでおり、他社では納期1週間でしたが、2日で届きました。鉄製の物を探していたが、無かったのでこれにしましたが、風の強い所で、フェンスに取り付けるには少し弱い様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする