段差注意蛍光ステッカー

段差注意蛍光ステッカー - ユニット段差注意蛍光ステッカー - ユニット段差注意蛍光ステッカー - ユニット
(4件のレビュー)

危険個所の表示に、よく目立つ蛍光タイプ。

材質蛍光ステッカー厚さ(mm)0.25寸法(mm)160×135内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57171083832-461段差注意
1,100
869
956(税込)
当日出荷
57171117832-462上り段差注意
1,100
859
945(税込)
当日出荷
57171135832-463下り段差注意
1,100
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57171083
2024-04-30
用途: 工場扉の足元段差の注意喚起に
製造業

工場扉の足元に段差がり、意識しないとつまずくため足もとへトラテープを貼っていた。更なる注意喚起のため目線の高さにステッカーを貼り付けた。よく目立つので好評。

対象商品 : 57171117
2022-04-11
用途: お客様が出入りされるガラス引戸両面
テスワークス

お客様が出入りされるガラス引戸両面に貼り付けとても目立って安全に役立つと思います。

対象商品 : 57171083
2021-09-03
用途: SHOPの入、出口階段の注意喚起
OLIO IL REGALO卸売・小売業

蛍光塗料で注意喚起の図柄が優れており予防保全に役立つ!

対象商品 : 57171083
2018-03-14
用途: 店舗入り口の段差表示
株式会社 セントラルネットサービス

カラーコーンに貼り付けるとよく目立ち効果的です。接着剤も強力で、かなり固い素材のステッカーを曲面に貼っていますが、ブレーキクリーナーで脱脂して貼り付けたところ数か月経っても剥がれている様子はありません。また、野外に置いていますが日光による退色もなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする