ユニット
アイドリングストップ推進用品
(1件のレビュー)
駐車場の壁面や金網に!
厚さ(mm)
2
質量(g)
490
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
取付方式
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57171388
834-49
お静かにお願いします
穴4スミ
エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
¥
4,240
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
57171406
834-71
アイドリングストップ/前向き駐車お願いします
穴上下3
エコユニボード(2.5mmΦ穴上下3)
¥
4,240
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください