曜日別特売

サインスティック

サインスティック - ユニットサインスティック - ユニットサインスティック - ユニットサインスティック - ユニットサインスティック - ユニット

省スペースに加え、夜間の視認性も発揮します。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
上部には夜間も安心な反射テープを採用しています。

取付方式スタンド式材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー寸法(mm)Φ320×1000質量(kg)1.2イエロー/(ウェイト)ブルー本体質量(kg)約1.2(満水時:約8)表示寸法(mm)275×95内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57171424835-140A-819-6054
5,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
57171467835-142A駐車禁止819-6055
6,280
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
57171485835-152A駐輪禁止819-6056
6,280
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
57171503835-162A立入禁止819-6057
6,280
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57171537835-192A-819-6058
6,060
5,088
5,597(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする