ユニット
ロープスタンド
こんなお得な商品も!
チェーンポール 6本セット
モノタロウ
¥
6,598
税込
¥
7,258
(31)
樹脂製なのでサビもなく、長持ちします。
人や車にぶつかっても安全です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
260×850
材質
高密度ポリエチレン
質量(kg)
約0.9(満水時:約4.1)
内容量
1本
注意
※寒冷地域では不凍液をご使用ください。
※プラスチックチェーンは3m間隔以内でご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57171704
835-50A
黄
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57171722
835-51A
黄/黒
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
57171738
835-52A
白
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください