ユニット
スタンド用ウェイト
ユニスタンドに利用出来るウェイトです。
用途
ユニスタンド用の注水式重りとして最適です
材質
高密度ポリエチレン
トラスコ品番
819-3843
適合機種
868-20A・25・15A・16A、468-20
摘要
注水式
高さ(mm)
120
質量(g)
500
外径(Φmm)
260
色(本体)
ブラック
満水時質量(kg)
約3.8
内容量
1個
注意
※ユニスタンド(468-20)、フリースタンド(868-20A)、標識用スタンド(868-25A)、868-15A・16A(表示スタンド)に使用いただけます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57171747
835-55A
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください