ユニット
差込式アームホルダー
取付方式
ゴムバンド式
材質
(表示部)PVC、(ゴムひも部)ポリエステル
付属品
A7サイズ記入用紙×4(74×105mm)
寸法(mm)
(表示部)87×145、(ゴムひも部)25×320
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57171932
848-71
826-3899
白
¥
800
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
57171957
848-72
826-3900
黄
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
57171975
848-73
826-3901
緑
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
57171993
848-74
826-3902
赤
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
57172018
848-75
826-3903
青
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください