曜日別特売

回転式両面表示板(屋外型)

回転式両面表示板(屋外型) - ユニット回転式両面表示板(屋外型) - ユニット回転式両面表示板(屋外型) - ユニット回転式両面表示板(屋外型) - ユニット回転式両面表示板(屋外型) - ユニット回転式両面表示板(屋外型) - ユニット回転式両面表示板(屋外型) - ユニット回転式両面表示板(屋外型) - ユニット
(1件のレビュー)

ロングセラーの回転式両面表示板が頑丈に。
屋外使用も可能です。
開閉表示切替がワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。

厚さ(mm)13.5寸法(mm)約110×50材質(本体)PC質量(g)35取付方式材質(プレート)ABS材質(ボタン)POM内容量1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57172054857-80(開)青/(閉)赤826-4157
880
599
659(税込)
当日出荷
57172072857-81(開)赤/(閉)緑826-4158
880
799
879(税込)
当日出荷
57172097857-82(開)緑/(閉)赤826-4159
880
799
879(税込)
当日出荷
57172124857-83(開)青/(閉)赤826-4160
880
599
659(税込)
当日出荷
57172142857-84(開)赤/(閉)緑826-4161
880
599
659(税込)
当日出荷
57172176857-85(開)緑/(閉)赤826-4162
880
599
659(税込)
当日出荷
57172185857-86(開)赤/(閉)青826-4163
880
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

屋外型回転式両面表示板(バルブ札)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57172054
2018-01-24
用途: バルブの開閉状態確認
製造業

発送も迅速で特に問題ありませんが、吊下げ用のヒモ等が付属されてないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする