ユニット
サインスタンドAL(Bタイプ)
美しい質感が魅力のアルミフレーム採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
取付方式
スタンド式
材質
(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト加工、(ベース)鉄/シルバー塗装、(コーナー材)ポリカーボネート、(表示部)アルミ複合板/白
質量(kg)
5.2
本体質量(kg)
約5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×380×1003
表示寸法(mm)
585×285(表示板:600×300)
内容量
1台
注意
※表示板は表・裏2枚使用します。
※表示板は3mm厚のものをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57172614
865-171
分煙
¥
40,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57172632
865-181
館内禁煙
¥
40,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。